Kleiderhaken KH-ZD 14 drehbar, mit 3 Haken
Kleiderhaken KH-ZD 14
KLDHAK-KH-ZD-14-CHR-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage unter einem Hutboden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Breite | 49 mm |
Höhe | 43 mm |
Durchmesser | 36,4 mm |
Lochabstand | 8 mm |