Kleiderhaken KH-AL 1 drehbar, mit 3 Haken
Kleiderhaken KH-AL 1
KLDHAK-KH-AL-1-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage unter einem Hutboden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Breite | 56 mm |
Höhe | 53 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Lochabstand | 8 mm |