Kleiderhaken KH-ZD 3 mit Montageplatte zur unsichtbaren Befestigung
Kleiderhaken KH-ZD 3
KLDHAK-(KH-ZD-3)-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge | 79 mm |
Breite | 34 mm |
Höhe | 51 mm |
Lochabstand | 16 mm |