Hut-/ Mantelhaken ZD 21
Hut- und Mantelhaken ZD 21
KLDHAK-ZD21-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0683507411
EAN 4038898562290
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Design passend zu Möbelgriff, Hut- und Mantelhaken, Türdrücker und Fenstergriff ZD 21
Einheitliche Ausstattung einer Wohneinheit möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Breite | 78 mm |
Höhe | 147 mm |
Tiefe | 65 mm |
Lochabstand | 32 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!