Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne

Bürodrehstuhl Comfort II mit Netz-Rückenlehne
BUEROSTUHL-COMFORT-II-NETZ-RUECK-SCHWARZ

Art.-Nr. 0683371402
EAN 4065233052949
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
Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro

  • Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden

  • Der Netzrücken vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit

  • Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit verstellbarer Lordosenstütze

  • Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)

  • 4D Armlehnen für optimale Einstellung


Vorteile:


  • Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung

  • Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig

  • Hochelastische Membran, atmungsaktiv, extrem stabil und einfach zu reinigen

  • Angenehmes Sitzgefühl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollen geeignet für

Harte Böden
Weiche Böden

Sitzmechanik

Synchrontechnik

Sitzhöhe min./max.

412-544 mm

Sitzbreite

490 mm

Sitztiefe

460 mm

Höhe Rückenlehne

725 mm

Mit Lordosenstütze

Ja

Mit Armlehnen

Ja

Armlehne verstellbar

4D

Werkstoff Gestell

Polyamid

Ausführung Fußgestell

Fünffußkreuz mit Rollen

Farbe Gestell

Schwarz

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Werkstoff Sitzfläche

Stoff

EN-Norm

1335-1
1335-2

Prüfzeichen

GS-geprüft

Anlieferung

Zerlegt

Produktgewicht (per Stück)

14 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen