Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischbein

Tischbein Durchmesser 80 mm
TIBEIN-ST-A2/FINISH-D80-(870-900MM)

Art.-Nr. 0683360520

EAN 4024835726955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischbein

Art.-Nr. 0683360520
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
  • Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte

  • Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss

  • Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden

  • Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche


Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Farbe

Edelstahlfarben

Durchmesser (Ø)

80 mm

Höhe min./max.

870-900 mm

Höhenverstellung

+ 30 mm

Traglast

300 kg

Lieferumfang

1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen