Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tischbein-Set

Tischbein-Set Aluminium
TIBEIN-ALU/GERIFF-D60-(710-740MM)

Art.-Nr. 0683360051

EAN 4038898466017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tischbein-Set

Art.-Nr. 0683360051
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
  • Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte

  • Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss

  • Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden

  • Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche


Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Tischbeine werden auf die Befestigungsplatten aufgesteckt und mit einem Innensechskantschlüssel verspannt.

Werkstoff

Aluminium

Oberflächenstruktur

Geriffelt

Form

Rund

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe min./max.

705-735 mm

Traglast

300 kg

Lieferumfang

4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen