Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsprofil Fixxxit

Verbindungsprofil FIXXIT
VERBBL-VERBINDUNGSPROFIL-FIXXXIT-2500MM

Art.-Nr. 0683260040
EAN 4046777073188
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
Zur rationellen Bauteilebefestigung. Einfach anschrauben, aufstecken und fertig.
  • Hinterlüftung von Bauteilen (Hinterlüftungsquerschnitt ≤ 601 mm ²/lfm)

  • Verdeckte Montage, einfache Konstruktion und Befestigung

  • Vielfältig einsetzbar

  • Kraftschlüssige Verbindung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von z.B. Blenden und Deckenleisten. Der Anwender hat zu prüfen, ob der Lüftungsquerschnitt ausreichend bemessen ist.

Anleitung

Bei Verwendung einer (melaminharzbeschichteten) Spanplatte als zu befestigendes Bauteil empfehlen wir eine Nutbreite von 3,5 mm. Die Nutbreite anderer Werkstoffe ist selbst zu ermitteln, um die entsprechende Haltekraft zu erreichen. Generell empfehlen wir die eingesetzten Bauteile gegen Herabfallen zusätzlich zu sichern. Befestigung des Verbindungsprofil Fixxxit mit Pan Head-Schraube ∅ 3,0 mm.

Länge

2500 mm

Breite

21 mm

Dicke

2,5 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
UNI-Top Kreissägeblatt

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-450X66X30

Das universelle Kreissägeblatt für die Baustelle. Für saubere Schnitte in den unterschiedlichsten Materialien.
x 1 St.