Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Systemverbinder SV 20 E

Systemverbinder SV 20 E Einfachzapfen mit Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-RW20-(NI)-19

Art.-Nr. 0683221425

EAN 4052712242236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemverbinder SV 20 E

Art.-Nr. 0683221425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
  • Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab

  • Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab

  • Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden

  • Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Für Materialstärke

19 mm

Ausführung

Mit Steg

Innenantrieb

RW20

Bohrtiefe

14 mm

Konstruktionsinformation
Materialdicke in mm (S) Bohrungsabstand in mm (X) Bohrtiefe in mm (B)
16 8 12,5
19 9,5 14
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-19-L18

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-19-L18

x 1000 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ST-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-RW20-ST-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-RW20-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-M.SPRZMUF-PZ2

x 200 St.
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-M.SPRZMUF-RW20

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-PZ2-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-PZ2-19-L18

x 200 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbinderbohrlehre VBL-2

VERBBOLEHR-VBL2

Bohrlehre für Möbelverbinder
x 1 St.
Hand-Einschlagstempel für Systemverbinder

HNDESHLGSTEMP-F.SYSVERB