Systemverbinder SV 20 E
Systemverbinder SV 20 E Einfachzapfen ohne Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-RW20-(NI)-19MM
Art.-Nr. 0683221423
EAN 4052712242175
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Für Materialstärke | 19 mm |
Ausführung | Ohne Steg |
Innenantrieb | RW20 |
Bohrtiefe | 14 mm |
| Konstruktionsinformation | ||
| Materialdicke in mm (S) | Bohrungsabstand in mm (X) | Bohrtiefe in mm (B) |
| 16 | 8 | 12,5 |
| 19 | 9,5 | 14 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!