Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe

Abdeckkappe PE
ABDEKA-PE-(EICHE-HELL)-D10/13XL5MM

Art.-Nr. 0683135043

EAN 4011231563376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe

Art.-Nr. 0683135043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.
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
Korpusseiten, Lochreihen und Falzbohrung bei Holzzargen

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Eiche, hell

Passend für Lochdurchmesser (d)

10 mm

Länge (L)

5 mm

Kopfdurchmesser (D)

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen