Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP PERFECT
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP PERFECT
DBAHN-(WUETOP-PERFECT)-2SK-75QM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die Spezial-Membran mit der erhöhten Grammatur bewirkt eine Leistungssteigerung in der Freibewitterung.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit
3 Monate
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial-Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit 12 Wochen
Flächengewicht pro m² | 180 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1.5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,04 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 220 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 275 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 410 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 310 N |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 3 Monate |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Wasserdichtheit der Nähte | Bestanden |
Nahtfestigkeit der Stöße bei 50 mm | 180 N |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!