Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
FASABAHN-STAMISOL-RAL3020-26X2,5M-65QM
Art.-Nr. 0681001194
EAN 4053479276380
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Gestaltungsfreiheit durch breites Farbspektrum und hohen Öffnungsanteil
- Stamisol Extrem Color: offener Fugenanteil bis 70% und lichte Fugenweite bis 100mm.
- Stamisol Extrem Color HI-FR (schwer entflammbar, Baustoffklassse B-s2,d0): offener Fugenanteil bis 50% und lichte Fugenweite bis 100 mm.
Robust und beständig
- Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit
- Schlagregenfest und atmungsaktiv
- Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss
- erhöhter Brandschutz mit der Variante Stamisol Extrem Color HI-FR (800g/m2, Baustoffklassse B-s2,d0)
Ästhetischer Mehrwert
- Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren
- Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung
Effiziente Wärmedämmung
- Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen
- Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind
- Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.
Datenblätter(X)
- Abdichtung von Fassaden mit Fugen
- Abdichtung von Glasfassaden und transparenten Fassaden
- Verlegung direkt auf der Wärmedämmung
Ausführung | Ohne Selbstklebestreifen |
Flächengewicht pro m² | 445 g |
Rollenlänge | 26 m |
Rollenbreite | 2,5 m |
Fläche | 65 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 25 STK |
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Dicke | 0,8 mm |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 24 Monate |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Farbe | Rot |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,05 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 280 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 280 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 380 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 380 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!