Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE

Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA
FASABAHN-STAMISOL-FA-2T-L26M-B2,5M-65QM

Art.-Nr. 0681001153
EAN 4053479070636
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
Robuste Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)

  • Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden

  • Für vorgehängte und geöffnete Fassaden

  • Verlegung direkt auf die Wärmedämmung

  • Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

290 g

Rollenlänge

26 m

Rollenbreite

2,5 m

Fläche

65 m²

Anzahl Rollen pro Palette

40 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Dicke

0,5 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

12 Monate

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Farbe

Schwarz

Baustoffklasse / Bedingung

B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,05 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

180 N

Zugkraft längs bei 50 mm

280 N

Zugkraft quer bei 50 mm

280 N

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nagel- und Schraubendichtungsband

NGLDIBA-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Selbstklebendes Band zur Abdichtung von Nagel- und Schraubenlöchern
x 1 St.
Klebeband STAMISOL

KLEBDIBA-STAMISOL-SCHWARZ-80MMX25M

Das Farblich abgestimmte Klebeband für STAMISOL Fassadenbahn FA POP bietet eine dauerhaft sichere Verklebung
x 3 St.
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

KLEBST-DFOL-(STAMCOLL-AS)-310ML

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
x 4 St.
Kleber STAMCOLL N55

KLEBST-DFOL-STAMCOLL-N55-5,0L

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen