Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Thermo ND Plus
DUNTRSPNBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM
WUETOP

Art.-Nr. 0681001037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

Art.-Nr. 0681001037

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x75 m2
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester

Die WÜTOP Thermo ND Plus ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit Spezialbeschichtung zur Direktauflage auf der Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildachkonstruktionen.



Perforationssicher nach ETA-17/0206


Selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung auf druckfester Unterlage (geprüft am Fraunhofer Institut für Bauphysik).



Technologie


Polyestervlies mit Spezialbeschichtung



Sicherheit


Polyester ist ein extrem witterungsbeständiges Material, bietet hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und ist temperaturbeständig bis +120°C. Die Spezialbeschichtung ist rutschhemmend und lässt sich sicher verkleben.



Zeit- und Kostenersparnis


Enorme Zeit- und Kostenersparnis durch selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung. Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (SK).



Speziell für Schiefer


Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0206



UDB-A/ USB-A


Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A



Perforationssicher nach ETA-17/0206


Gemäß Prüfzeugnis der TU Berlin sowie Prüfberichte Nr.P-06-186-2015 und P-06-187-2015 des Fraunhofer-Institut für Bauphysik – jeweils in Anlehnung an DIN EN 13111; 2001-08 – ist das Produkt als perforationssicher (Nageldicht) und schlagregensicher im Sinne dieser Prüfberichte einzustufen. Hinweis: Bei den Prüfberichten P-6-186-2015 (ohne Nageldichtband) und P-6-187/2015 (mit Nageldichtband) wurden beide Systeme geprüft. Es ist eine ausreichende Dichtigkeit der Durchnagelungen der Wütop Thermo ND Plus nachgewiesen. Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:


  • Konterlatten (30/50) mit min. 3,1x90 Nägel (glatt) oder 2,8x80 (Rille) befestigen

  • Trockene Konterlatten verbauen. (S10, <20M%)

  • Keine Tackerklammern in der Fläche der Bahn, alternativ können diese Tackerstellen mit einem geeigneten Klebeband nachträglich abgedichtet werden.

In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Flächengewicht pro m²

230 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

20 STK

Werkstoff

Polyester-Vlies

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Dicke

0,5 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

12 Wochen

Baustoffklasse / Bedingung

E / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,13 m / nach EN ISO 12572

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

210 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

210 N

Zugkraft längs bei 50 mm

310 N

Zugkraft quer bei 50 mm

360 N

Dehnfähigkeit / Bedingung

50 % / nach DIN EN 12311-1

Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung

-20 °C / nach EN 1109

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

WUETOP
Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Dampfsperre WÜTOP® DS 100

DAMPFSPE-DS100-L50M-B1,5M-75QM

WUETOP
WÜTOP DS 100 ist eine Dampf- und Windsperre mit hohem sd-Wert
x 75 m2
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B3,0M-150QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 150 m2
Dampfbremse WÜTOP® DB 2

DAMPFBREMS-DB02-2SK-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Klebstoff WÜTOP® WRD

KLEBST-DFOL-WRD-WUETOP-310ML

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.
x 10 St.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.
x 10 St.
Klebstoff WÜTOP® WRD

KLEBST-DFOL-WRD-WUETOP-310ML

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen