Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Dampfbremse WÜTOP DB 2
DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM
WUETOP

Art.-Nr. 0681000004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Art.-Nr. 0681000004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x75 m2
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
  • Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe

  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung

  • Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt

DIN EN 13984

Anleitung

Verlegeanleitung Zwischensparrendämmung


  • Wütop DB 2 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker (Schlagtacker oder Handtacker) fixieren und mit der Lattung befestigen

  • Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter

  • Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen

  • Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm (Überlappungsstreifen), Seitenüberdeckung: ca. 20 cm

  • Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband (Eurasol) luftdicht verklebt werden

  • Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop Folienkleber verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt

  • Auf beschädigungsfreien Einbau achten

  • Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern


Verlegeanleitung Aufsparrendämmung


  • Wütop DB 2 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen

  • Verlegung: Gleiche Vorgehensweise wie bei „Zwischensparrendämmung“

  • Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen


Verlegeanleitung Altbausanierung


  • Spitze Gegenständer (z. B. Nägel), die aus der Innen bekleidung ins Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Beschädigung der Dampfbremse zu vermeiden

  • Wütop DB 2 wird von außen über die Sparren geführt, wobei das Vlies zum Rauminneren zeigt. Verlegung mit der glatten Seite nach außen

  • Sämtliche Überlappungen und Durchdringung mit geeignetem Klebeband (Eurasol) luftdicht verkleben

  • Empfehlung: Befestigung von Wütop DB 2 an den Sparren mittels Anpressleisten

  • Anschlüsse an der Traufe (Traufbalken bzw. Mauerwerk) mit Wütop Folienkleber verkleben. Eine zusätzliche mechanische Fixierung mit Anpresslatte wird empfohlen

  • Bei Räumen, deren Raumluftfeuchte dauerhaft über 60 % liegt, darf die Dampfbremse Wütop DB 2 im Sanierungsfall nicht eingesetzt werden

  • Nach DIN 4108 Teil 3 müssen Konstruktionen, die nicht dem Regelaufbau entsprechen, rechnerisch nachgewiesen werden (Tauwassernachweis). Daher ist der Einsatz der Wütop DB 2 im Sanierungsfall im Vorfeld mit der Würth Anwendungsberatung abzustimmen

Flächengewicht pro m²

116 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Anzahl Rollen pro Palette

30 Stck

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

2.52 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

220 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

200 N

Zugkraft längs bei 50 mm

347 N

Zugkraft quer bei 50 mm

321 N

Farbe

Weiß

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Bedingung

nach EN 1931

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

ECOLINE
Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL® PLUS

KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOLPLUS)-60

Spezielles Klebeband für Eck– und Kantenverklebungen
x 6 St.
Handtacker HT 34

HNDTACK-HT34-(6-14MM)

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Hammertacker ST 54

HAMTACK-(KLR10-14MM)

Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Nageldichtband PE EURASOL®

DIBA-NGLDI-PE-3X60MM-30M

Geprüftes einseitig klebendes Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
x 5 St.
Folienkleber WÜTOP®

KLEBST-DFOL-WUETOP-310ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren ohne Anpresslatte gemäß DIN 4108-7 / SIA 180.
Folienkleber WÜTOP®

KLEBST-DFOL-WUETOP-600ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren ohne Anpresslatte gemäß DIN 4108-7 / SIA 180.
x 20 St.
Klebedichtband EURASOL®

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft– und winddichte Verklebungen
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 6 St.
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.
x 10 St.
Klebedichtband EURASOL® P

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-P-60MM

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich
x 6 St.
Klebedichtband EURASOL® P

KLEBDIBA-1SEIT-EURASOL-P-190MM

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich
x 2 St.