Bristle-Disc
Bristle-Disc
REINIGBURST-BRISTLEDISC-GRUEN-K50-D115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus einem Stück gegossen
- Es lösen sich keine Borste
- Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten
Einzigartiges zähes „CUBITRON“ (keramisches Schleifkorn)
Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck
Für bis zu 25.000 U/min geeignet
Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen
Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe
Kostenersparnis
Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm
Einfache und schnelle Montage
Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm
Kein spezieller Stützteller notwendig
Datenblätter(X)
Entfernen von zähen, dicken und dünnen Schichten wie Farbe, Rost, Kalk, Klebestellen, Dichtungsreste, Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen aller Art, Reinigen von Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Werkzeugaufnahme | M14 |
Farbe | Grün |
Körnung | 50 |
Drehzahl max. | 12000 U/min |