Schleifvlies Faltring
Schleifvlies Faltring
SHLFRG-VLI-80/EXTRAGROB-D125MM-M14
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet
Mit M14 Gewinde
Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen
Gefaltetes Schleifvlies
Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen
Doppelimprägnierung
Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Farbmarkierung
Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1. Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber. Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß. Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
Datenblätter(X)
- Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Anschlussgewinde | M14 |
Ausführung | Extra grob |
Körnung | 80 |
Farbe | Orange |
Drehzahl max. | 3200 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!