Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125 Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125 Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125 - 1
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125 - 2
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu - SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125 - 3

Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu

Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu
SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D125

Art.-Nr. 0670171257

EAN 4038898433262

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu

Art.-Nr. 0670171257

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Alu-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze sowie sonstigen schmierenden NE-Metallen

  • Schleifen von Gussteilen, Gusshaut, Kanten und Flächen

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Stärke

125 x 7,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Nichteisenmetall

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®

SHTZBRIL-CETUS-KLAR

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look