Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl
Schruppscheibe für Stahl/Edelstahl
SSHB-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125MM
Art.-Nr. 0669381256
EAN 4056807562216
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Bruchsicherheit
- Scheibe mit mittlerer Härte
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Durchmesser x Stärke | 125 x 6,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Abtragsleistung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!