Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennscheibe für Stahl

Trennscheibe für Stahl
TSHB-BLAU-STAHL-GK-ST2,5-BO22,2-D125MM

Art.-Nr. 0669101252

EAN 4038898431206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0669101252

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit
  • Speziell zum Trennen von Stahl-Vollmaterialien, Rohren oder Profilen

  • Hohe Sicherheit vor Brüchen
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeinget für Stahl

  • Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

125 x 2,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®

SHTZBRIL-CETUS-KLAR

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look