Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/SNPyx9Uovp4

Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 1
Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 2
Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 3
Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 4
Trennscheibe Hartmetall bestückt - TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 5

Trennscheibe Hartmetall bestückt

Trennscheibe Hartmetall bestückt
TSHB-HM-1,8-BO10,0-D76MM

Art.-Nr. 0667410076

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trennscheibe Hartmetall bestückt

Art.-Nr. 0667410076
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
Das speziell entwickelte Hartmetallgranulat der Scheibe sorgt sowohl für eine hohe Lebensdauer als auch für schnelle Schnitte mit dem Winkelschleifer.

Zeitersparnis


Verschiedene Materialien können mit nur einem Gerät geschnitten werden. Das zeitintensive Wechseln von Maschine und Zubehör entfällt.



Schnelle und saubere Schnitte


  • durch die besondere Konstruktion der Scheibe.

  • Die Mindestscheibendicke und das Vorhandensein von Dämpfungsschlitzen erlaubt eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s.


Hohe Anwendersicherheit


Die stabile Verbindung zwischen Stahlkörper und Hartmetallgranulat sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit beim Trennen (kein Kick-Back Effekt, wenn z.B. Nägel geschnitten werden).



Flexibler Einsatz und einfache Bedienbarkeit


Die Laufrichtung ist frei wählbar.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hart-/Weichholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, Spanplatten, MDF, Gips- und Gipsfaserplatten, Kunststoff (Kabelkanäle, Rohre, o.ä.), etc. Für Bau- und Renovationsarbeiten insbesondere für Elektriker, Sanitär und Schreiner.

Durchmesser

76 mm

Stärke

1,8 mm

Bohrung

10 mm

Drehzahl max.

20100 U/min

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen