Diamant Dosensenker H70-S
Diamant Dosensenker H70-S
DOSER-DIA-H70S-TURBO-D68MM-AL70MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles, effizientes und ratterfreies Bohren
Lasergeschweißte Turbosegmente
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 68 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentanzahl | 6 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!