Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo - SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo - SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo - SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM - 1
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo - SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM - 2

Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo

Diamant-Schleiftopf ZEBRA Turbo
SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0666521125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo

Art.-Nr. 0666521125
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
Extrem vielseitiger Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten

Optimales Oberflächenergebnis


Sehr große schleifaktive Auflagefläche durch spezielle Segmentform, -anzahl und -anordnung



Optimale Staubabsaugung


Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper und vielen Öffnungen zwischen den Segmenten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleift nahezu alle gängigen Materialien.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Segmenthöhe

6 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

BGLBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Schärfstein

SHRFSTN-320X160X30MM

Für Diamanttrennscheiben und -bohrkronen (außer PKD)
x 1 St.
Absaughaube WSA 125 für Winkelschleifer

ZB-ABSAUGHAUBE-WS-WSA 125

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Betonschleifer EBS 125-E

BETSHLF-EL-EBS-125-E

MASTER
Kraftvoller 1.700 Watt Betonschleifer zum Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter M14/22,23

ZB-ADAPT-SHLFTOPF-DIA-M14X22,23

Mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel.