Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv

Diamant-Schleiftopf ZEBRA abrasiv
SHLFTOPF-DIA-LS-ABRASIV-BO22,23-D125MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0666511125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv

Art.-Nr. 0666511125
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
Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Abtragsgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit, insbesondere für abrasive Materialien.

Schnelles, kostenoptimiertes Arbeiten


Spezielles Wellensegment ("Spezial-Bindung") mit optimierter Lebensdauer speziell entwickelt für abrasive Materialien.



Optimale Staubabsaugung


Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleift nahezu alle abrasiven Betonarten, Kalksandstein und andere abrasive Materialien.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Segmenthöhe

5,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter M14/22,23

ZB-ADAPT-SHLFTOPF-DIA-M14X22,23

Mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel.
x 1 St.