Diamantschleiftopf Longlife & Speed Hartmaterial
Diamant-Schleiftopf ZEBRA Hartmaterial
SHLFTOPF-DIA-LS-HARTMAT-BO22,23-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deutlich schnelleres, effizienteres Arbeiten
Spezielles Wellensegment ("Duo Bindung“) mit Doppelfunktion: Finish und Abtrag.
Optimale Staubabsaugung
Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.
Einer für alles
Schleift nahezu alle Beton- und Stein-Materialien
Datenblätter(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Segmenthöhe | 5,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!