Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl
Trennscheibe Longlife & Speed
TSHB-0664631250-GROSSPACK
Art.-Nr. 0664731250
EAN 4046777452754
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell für Stahl und Edelstahl entwickelt
- Sehr hohe Standzeit und äußerst geringer Verschleiß
- Bis zu 50 % mehr Schnitte im Vergleich zu Trennscheiben ähnlicher Qualität
- Extrem raue Seitenflächen trennen selbst bei extremen Anwendungen leicht und ohne Rückschlageffekt
- Spart Nacharbeit durch geringe Gratbildung
- Reduziert Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug deutlich und verringert Trennstaub um bis zu 30 % im Vergleich zu vergleichbaren Trennscheiben
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Sehr gut geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 125 x 1,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
| Scheibendicken im direkten Vergleich: | |||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | |
| Standzeit: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Schnittigkeit: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
| Handling/Anwenderfreundlichkeit: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Schnittgüte: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚪⚪ |
| Vielseitigkeit: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!