Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 1
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 2
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 3
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 4
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 5
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl - TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM - 6

Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

Trennscheibe Longlife & Speed
TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,3-BO22,2-D125MM

Art.-Nr. 0664631253

EAN 4046777435849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

Art.-Nr. 0664631253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
  • Speziell für Stahl und Edelstahl entwickelt

  • Sehr hohe Standzeit und äußerst geringer Verschleiß

  • Bis zu 50 % mehr Schnitte im Vergleich zu Trennscheiben ähnlicher Qualität

  • Extrem raue Seitenflächen trennen selbst bei extremen Anwendungen leicht und ohne Rückschlageffekt

  • Spart Nacharbeit durch geringe Gratbildung

  • Reduziert Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug deutlich und verringert Trennstaub um bis zu 30 % im Vergleich zu vergleichbaren Trennscheiben

  • ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sehr gut geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl

  • Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

125 x 1,3 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Scheibendicken im direkten Vergleich:
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm
Standzeit: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚫⚫
Schnittigkeit: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Handling/Anwenderfreundlichkeit: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Schnittgüte: ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚪⚪
Vielseitigkeit: ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform