Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 1
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 2
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 3
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 4
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 5
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125 - 6

Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

Schruppscheibe Speed für Stahl/Edelstahl Sandwich
SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125

Art.-Nr. 0664181256

EAN 4045727709016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

Art.-Nr. 0664181256

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hohem und schnellem Materialabtrag

Spezieller Mehrschichtaufbau


  • Schwarze Feinkornschicht (Stützschicht, schleifaktiv)

  • Rote Grobkornschicht (schleifaktive Schicht mit spezial ummanteltem Schleifkorn)

  • Spezielles Vlies-Mittelgewebe

  • Erhöhte Sicherheit beim Schleifen, kein Ausfransen der Scheibe

  • Sehr gute Dämpfung gegen Vibrationen

  • Durch Änderung des Schleifwinkels Beeinflussung des Schliffbildes möglich


Kühler Schliff



Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage


Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten


Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl

  • Schleifen von Kanten und Flächen

  • Verputzen und Glätten

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung, insbesondere harte Schweißnähte

Durchmesser x Stärke

125 x 6,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform