Schruppscheibe Speed für Stahl
Schruppscheibe Speed für Stahl
SSHB-SP-BLAU-ST-GK-ST7,0-BO22,2-D125
Art.-Nr. 0664161257
EAN 4038898434030
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Sehr angenehmes und weiches Schleifen
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten
Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung, insbesondere harte Schweißnähte
Durchmesser x Stärke | 125 x 7,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsleistung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!