Trennscheibe SPEED für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl SPEED
TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,6-BO22,2-D115MM
Art.-Nr. 0664131151
EAN 4038898431275
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schneller und effektiver durch sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünne Beschaffenheit für präzise und nahezu gratfreie Schnitte
- Die sehr dünne Konstruktion sorgt außerdem für sehr saubere und kühle Schnittflächen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Der geringe, benötigte Kraftaufwand ermöglicht ein sehr angenehmes Arbeiten, das Anwender und Maschine schont
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
- Für KWU-Klasse II geeignet (z. B. Rohrleitungs- und Reaktorbau)
- Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Datenblätter(X)
- Geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 115 x 1,6 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!