Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 1
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 2
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 3
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 4
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 5
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 6
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 7
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 8
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 9
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle - TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM - 10

Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle

Trennscheibe für NE-Metalle/Alu Speed
TSHB-SP-GELB-ALU-GD-ST1,5-BO22,2-D125MM

Art.-Nr. 0664121251

EAN 4038898432203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennscheibe SPEED für Alu und NE-Metalle

Art.-Nr. 0664121251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
  • Schneller und effektiver durch sehr kurze Trennzeiten

  • Sehr dünne Beschaffenheit für präzise und nahezu gratfreiefreie Schnitte

  • Die sehr dünne Konstruktion sorgt außerdem für sehr saubere und kühle Schnittflächen

  • Hohe Sicherheit vor Brüchen

  • Der geringe, benötigte Kraftaufwand ermöglicht ein sehr angenehmes Arbeiten, das Anwender und Maschine schont

  • ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sostige NE-Metalle wie z. B. Kupfer, Messing, Bronze etc.

  • Trennen von speziell dünnwandigen Rohren und Profilen (z. B. Fensterprofilen), dünnen Blechen, Dachabdeckungen, Dachrinnen etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

125 x 1,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform