Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 1
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 2
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 3
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 4
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 5
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 6
Trennscheibe Speed für Stahl - TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125 - 7

Trennscheibe Speed für Stahl

Trennscheibe für Stahl Speed
TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125
ZEBRA

Art.-Nr. 0664101250
EAN 4038898430926
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
Mit sehr hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit
  • Sehr kurze Trennzeiten

  • Sehr dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)

  • Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich

  • Sehr hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Stahl

  • Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser

125 mm

Stärke

1 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

CEPHEUS
Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.