Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindebuchse TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-M9X1,25X18,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindebuchse TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-M9X1,25X18,0 - 1

Gewindebuchse TIME-SERT®

Gewindebuchse Time-Sert
BU-GWD-M9X1,25X18,0

Art.-Nr. 0663912518

EAN 4053479355726

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindebuchse TIME-SERT®

Art.-Nr. 0663912518
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
Zur Reparatur von defekten Gewinden.

Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen


Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.



Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien


Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.



Mediendicht


Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.



Selbstsichernd


Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.



Genaue Positionierung im Werkstück


Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig

Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.



Stahlbuchsen


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Beschichtung: verzinkt passiviert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (My)

M9 x 1,25

Länge (L)

18 mm

Ausführung

Metrisches Feingewinde

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen