Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindebuchse UNC TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-UNC-(3/8-16)XL0,75IN
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindebuchse UNC TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-UNC-(3/8-16)XL0,75IN - 1

Gewindebuchse UNC TIME-SERT®

Gewindebuchse UNC Time-Sert
BU-GWD-UNC-(3/8-16)XL0,75IN

Art.-Nr. 0663203815

EAN 4065233008212

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindebuchse UNC TIME-SERT®

Art.-Nr. 0663203815
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
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich etc.) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Gewindereparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Werkstoff

Stahl

Nenndurchmesser x Gangzahl pro Zoll (My)

3/8 x 16

Länge Zoll (L)

0,75 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen