Gewindebuchse UNC TIME-SERT®
Gewindebuchse UNC Time-Sert
BU-GWD-UNC-(1/2-13)XL0,65IN
Art.-Nr. 0663201211
EAN 4011231547864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausreißfestigkeit
Je nach Einsatzfall (Kantenbereich etc.) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Gewindereparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.
Datenblätter(X)
Oberfläche | Zinkphosphatiert |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser x Gangzahl pro Zoll (My) | 1/2 x 13 |
Länge Zoll (L) | 0,65 in |