Gewindebuchse TIME-SERT®
Gewindebuchse Time-Sert
BU-GWD-M10X1,25X9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen
Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.
Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien
Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.
Mediendicht
Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.
Selbstsichernd
Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.
Genaue Positionierung im Werkstück
Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig
Ausreißfestigkeit
Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.
Stahlbuchsen
Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Beschichtung: verzinkt passiviert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (My) | M10 x 1,25 |
Länge (L) | 9 mm |
Ausführung | Metrisches Feingewinde |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |