Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M7X1 Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M7X1
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M7X1 - 1
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M7X1 - 2

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig

Gewindereparatur Einzelset Time-Sert
GWDREP-SET-M7X1

Art.-Nr. 06617

EAN 4011231546409

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig

Art.-Nr. 06617
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
Für metrische Gewinde mit Buchsen und Werkzeugen
Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc.) und Werkstoff (Stahl, etc.) kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Reparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Passend für Schraubengewinde

M7 x 1

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig inklusive:
Bohrer Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Bohrer Time-Sert®

BO-SPEZ-HSS-M7X1

Beschreibung: Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben
Menge: 1 x
Gewindeschneider TIME-SERT<SUP>®</SUP> aus HSS
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-HSS-M7X1

Beschreibung:
M7 x 1
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser TIME-SERT®

SITZFRS-M7X1

Beschreibung:
M7 x 1
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-M7X1

Beschreibung:
M7 x 1
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-M7X1,0X10

Beschreibung:
M7 x 1; 10 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-M7X1,0X14

Beschreibung:
M7 x 1; 14 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x