Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig
Gewindereparatur Einzelset Time-Sert
GWDREP-SET-M16X1,5
Art.-Nr. 06611615
EAN 4011231545181
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausreißfestigkeit
Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc.) und Werkstoff (Stahl, etc.) kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Reparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |
Passend für Schraubengewinde | M16 x 1,5 |
SITZFRS-M16X1,5
EINDRHWZG-HSS-M16X1,5