Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M14X1,5 Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M14X1,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M14X1,5 - 1
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14-teilig - GWDREP-SET-M14X1,5 - 2

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig

Gewindereparatur Einzelset Time-Sert
GWDREP-SET-M14X1,5

Art.-Nr. 066114159

EAN 4011231545174

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig

Art.-Nr. 066114159
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
Für metrische Gewinde mit Buchsen und Werkzeugen
Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc.) und Werkstoff (Stahl, etc.) kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Reparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Passend für Schraubengewinde

M14 x 1,5

Gewindereparatur Einzelset TIME-SERT® 14-teilig inklusive:
1 x
Bohrer Time-Sert®

BO-SPEZ-HSS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung: Spezialbohrer zum Ausbohren des Restgewindes abgebrochener Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Sitzfräser TIME-SERT®

SITZFRS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
Gewindeschneider TIME-SERT® aus HSS

BO-GWD-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
1 x
TIME-SERT® Eindrehwerkzeug

EINDRHWZG-HSS-OELABLSHR-M14X1,5

Beschreibung:
M14 x 1,5
Menge: 1 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X16

Beschreibung:
M14 x 1,5; 16 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
5 x
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X26

Beschreibung:
M14 x 1,5; 26 mm
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Menge: 5 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X12,8

Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X6,5

Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Gewindebuchse TIME-SERT®

BU-GWD-OELABLSHR-M14X1,5X9,3

Zur Reparatur von defekten Gewinden.