Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung

Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Edelstahl blank
GWDEINSA-SSHND-BO-1.4305-M6X12MM

Art.-Nr. 0660305061

EAN 4058462081422

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung

Art.-Nr. 0660305061

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung - auch für mittelfeste Materialien
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht

  • Schneideffekt durch 3 Schneidbohrungen

  • Dicke Wandung ermöglicht die Aufnahme höherer Kräfte beim Gewindeschneiden. Daher sind die Einsätze auch bei schwerer zerspanbare Werkstoffe einsetzbar

  • Jeder Durchmesser in kurzer und langer Ausführung verfügbar

  • Aus Edelstahl 1.4305
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie

  • Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Kurze Ausführungen ideal für dünne Materialstärken

  • Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden

  • Üblicher Einsatzbereich:

- Bei Leichtmetallen mit einer Festigkeit bis ca. 450 – 500 N/mm2


- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 240 HB


- Kunststoffe und glasfaserverstärkte Kunststoffe


(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M6

Länge (L)

12 mm

Außendurchmesser x Steigung (D)

10 x 1,25 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

9,3-9,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen