Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schneideisen für metrische ISO-Regelgewinde HSCo Multi Performance

Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
SHNDEIS-HSCO-DINEN22568-MULTI-PERFM-M18
ZEBRA

Art.-Nr. 0652556180
EAN 4061975220790
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
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen).

Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank


Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter.



Ökonomischer Einsatz von Hand


Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneidenvon Außengewinden von Hand M3-M12 benötigt.



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeit dank 5 %-Cobaltlegierung, Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie

  • Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt


In nahezu allen Werkstoffen einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit optimiertem Spanwinkel



Hohe Prozesssicherheit


Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt



Komfortables Arbeiten


  • Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen

  • Beidseitig Einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Die Schneideisen sind sowohl für den Einsatz von Hand mit konventionellen Schneideisenhaltern als auch für den Einsatz mit dem Akku-Bohrschrauber und auf der Drehbank (in Verbindung mit Art. 0659 990 001) geeignet.

  • Beim Einsatz von Hand ist folgendes zu beachten: Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.

  • Für den Einsatz im Akku-Bohrschrauber oder der Drehbank beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des speziell hierfür entwickelten Adapters, Art. 0659999001.

Typbezeichnung

Multi Performance

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Nitriert

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Form

B

Toleranzklasse

6g

Gewindeart x Nenndurchmesser

M18

Steigung

2.5 mm

Außendurchmesser

45 mm

Höhe

18 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall, Guss

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-25X9

ZEBRA
Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-38X14

ZEBRA
Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-45X18

ZEBRA
Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-55X22

ZEBRA
Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen