Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C - BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L110-AL81MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C - BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L110-AL81MM - 1

Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C

Holzspiralbohrer HSS
BO-SPRL-HO-HSS-S1/4ZO-D10-L110-AL81MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0650011000
EAN 4045727054260
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
Hochwertiger geschliffener Bohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) 100 Cr6. Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Lebensdauer.



Speziell für den Einsatz in Handbohrmaschinen in Verbindung mit einem Bithalter



Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte


Exakteres Bohrverhalten



Aus dem Vollen geschliffen


  • Exaktes Bohrverhalten

  • Nahezu 100%-ige Rundlaufgenauigkeit

  • Beim Erwärmen des Bohrers gibt es kein Lösen vom Sechskantschaft


Vorschneider in gezogener Ausführung (Vorschneiderhöhe 0,3 – 0,5 mm)


Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird.



Extrem scharf geschliffene Schneiden


Schnelles und sauberes Bohren



Rückenfase


  • Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)

  • Höhere Stabilität des Bohrers
Hinweis

Beim Einsatz in abrasiven Materialien, wie z.B. kunststoffbeschichteten Palettenwerkstoffen, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für universelle Anwendung in Vollholz, verleimten Hölzern, MDF und Spanplatten.

Durchmesser (Ø)

10 mm

Länge

110 mm

Arbeitslänge

81 mm

Schneidstoff

HSS

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

ZEBRA
Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen