Armierungsbohrer Plus
Armierungsbohrer Plus
ARMBO-PLUS-D30-L300-AL250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr Robust mit optimaler Kraftübertragung, da der Bohrer aus einem Stück gefertigt ist.
- Besonders effizient und konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer durch den Einsatz mit Bohrhammerschlag.
- Extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall
- Das einteilige 4-Schneiden-Hartmetallelement bei Ø 12 und 14 mm verhindert ein Einhaken auf Armierung.
Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
Datenblätter(X)
Zum Bohren von Armierungsstahl
Einsatz mit Hammerschlagfunktion
Durchmesser (Ø) | 30 mm |
Länge | 300 mm |
Arbeitslänge | 250 mm |
Anzahl Schneiden | 6 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!