Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig

Spitz- und Flachmeißel Set Max LS
MSL-MA-SET-MAX-LS-GROPA
ZEBRA

Art.-Nr. 0647860001
EAN 4056807456676
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
Premium-Spitz- und Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max im attraktiven Großpack.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.).

  • Spitzmeißel: Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.

  • Flachmeißel: Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig inklusive:
3 x
Spitzmeißel Max Longlife & Speed

SPMSL-MAX-LS-L400MM

ZEBRA
Beschreibung:
400 mm
Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Menge: 3 x
3 x
Flachmeißel Max Longlife & Speed

FLMSL-MAX-LS-L400-B25MM

ZEBRA
Beschreibung:
Breite: 25 mm; 400 mm
Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Menge: 3 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen