Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft 6-teilig - BO-MEZW-SORT-MFDS-6KT-E-(4-10)-6TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/rrBgrYB7JPY

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft 6-teilig - BO-MEZW-SORT-MFDS-6KT-E-(4-10)-6TLG - 1

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft 6-teilig

Mehrzweckbohrer MFD-S 6KT Multipack 6-teilig
BO-MEZW-SORT-MFDS-6KT-E-(4-10)-6TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0641260002
EAN 4050641971395
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
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


Genormter 1/4" Sechskantschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Sechskant

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft 6-teilig inklusive:
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 120 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D4-L100-AL39MM

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm; Länge: 100 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D5-L100-AL39MM

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 100 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D6-L100-AL54MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 100 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D8-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 120 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x