Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 3-Flächenschaft 5-teilig

Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Fläch.schaft Multip 5-tlg.
BO-MEZW-SORT-MFDS-3FS-(5-10)-5TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0641210005
EAN 4062856589784
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
Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


3-Flächenschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

3-Flächenschaft

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 3-Flächenschaft 5-teilig inklusive:
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D10-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 120 mm; Durchmesser: 10 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D5-L85-AL39MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 85 mm; Durchmesser: 5 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D6-L100-AL54MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 100 mm; Durchmesser: 6 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D8-L120-AL80MM

ZEBRA
Beschreibung:
Länge: 120 mm; Durchmesser: 8 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen