Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft - BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/rrBgrYB7JPY

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft - BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM - 1

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft
BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0641208012
EAN 4050641970343
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
Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.

Durchmesser (Ø)

8 mm

Länge

120 mm

Arbeitslänge

80 mm

Schaftdurchmesser

8 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen