Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8 - SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D114MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5RX1Hq53wE0

Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8 - SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D114MM - 1

Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

Zylindersäge HSCo8 Longlife und Speed
SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D114MM

Art.-Nr. 0632900114

EAN 4050641552679

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

Art.-Nr. 0632900114
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
Stahl/Edelstahl. Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial

Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand


Neu entwickelte Zahnform



Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit


Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen



Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnittiefe von 38 mm


Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt)

Hinweis
  • Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar.

  • Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.

  • Nicht geeignet für Dünnbleche.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz geeignet; für Kunststoff bedingt geeignet.

Anleitung

Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendel bewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle zwingend beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge lüften.

Durchmesser (Ø)

114 mm

Schnitttiefe

38 mm

Antriebart

Außensechskant

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl

75 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA)

35 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen

50 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Messing

100 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Aluminium

105 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer

AUFN-ZYLSAE-(A2)-(32-200MM)

x 1 St.
Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion

AUFN-ZYLSAE-A2-AUSWERFERFUNKT-(32-152MM)

x 1 St.
Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge

AUFN-ZYLSAE-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

Eine Aufnahme für alle Durchmesser
x 1 St.
Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 152 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A2-5/8ZO-D32-152MM

x 3 St.
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

ADAPT-LO/ZYLSAE-KOMBI-A4/A2