Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hartmetall Frässtift Zahnung 3R

Hartmetall Frässtift Zahnung 3R
FRSSTI-ZYL-HM-ZYAS-3R-D9,6-AL19MM

Art.-Nr. 0616001331

EAN 4053478100068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartmetall Frässtift Zahnung 3R

Art.-Nr. 0616001331
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
Extrem robuster, schlagunempfindlicher Frässtift für die grobe Zerspanung in Stahl < 55 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen und harten NE-Metallen.
  • Hoher Materialabtrag bei robustem Einsatz

  • Leistungsstarke Schneidengeometrie minimiert Zahnausbrüche, Abplatzungen und Kopfbrüche

  • Einsetzbar auch im niedrigen Drehzahlbereich dank innovativer Verzahnung 3R

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für raue Einsätze in Werften, Gießereien und im Stahlbau. Für den Einsatz in allen Fertigungsbereichen, in denen aufgrund schwieriger Fertigungsumstände häufig Zahnausbrüche oder Beschädigungen an konventionellen Frässtiften auftreten. Geeignet für Einsätze mit hohem Umschlingungswinkel, das Ausfräsen enger Konturen und für Anwendungsfälle, in welchen nicht mit hohen Drehzahlen gearbeitet werden kann.

Form

Zylinderform mit Stirnverzahnung

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

9,6 x 19 mm

Länge

64 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Nichteisenmetall, Harter und zäher Werkstoff

Geeignet für Härte bis

55 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

3R

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen